Łożyska stożkowe NTN 4T-07100S/07210X
NTN - Łożysko stożkowe - 4T-07100S/07210X
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:4T-07100S/07210X
Rubix:657650
EAN:4547359511925




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50.8 mm |
| Szerokość | 15.011 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4T-07100S/07210X
Łożysko stożkowe, koszyk tłoczony ze stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50,8x50,8x15,011 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 139 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 50.8 mm |
| Szerokość | 15.011 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | trb inch |
| Materiał | stal nawęglana |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,9 Netto
/ Sztuka
zł 74,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie