Referencje
Timken:JW7049/JW7010
Rubix:222150




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 35.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : JW7049/JW7010 łożysko
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Pojedynczy stożek i miska. Jednoczęściowa tłoczona stalowa klatka utrzymuje wałeczki na stożku i rozmieszcza je równomiernie. Dostępne są również klatki z sworzniami
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmu różnicowego i zębnika; Rolki przenośnikowe; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2598 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 35.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 2.6 kg |
| Seria | jw7000 |
| Materiał | tłoczona stal (klatka) |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 39 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 257000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 241000 N |
| 139,954 mm | |
| 139,954 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 626,71 Netto
/ Sztuka
zł 770,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie