Referencje
Timken:HM212049/HM212011
Rubix:119539
EAN:0053893660035


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 122.238 mm |
| Szerokość | 38.354 mm |
Szczegóły produktu : HM212049/HM212011 łożysko
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38,1x122,238x122,238 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1750 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
| Średnica zewn. | 122.238 mm |
| Szerokość | 38.354 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 333,45 Netto
/ Sztuka
zł 410,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie