Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6311C4
NTN - łożysko kulkowe z głębokimi rowkami - 6311C4
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6311C4
Rubix:303462
EAN:4547359395686




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6311 C4
Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x120x29 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1365 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 6300 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 79500 N |
| Ciężar | 0.36 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,06 Netto
/ Sztuka
zł 167,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie