Referencje
SKF:638/1.5-2Z
Rubix:654178
Producent:185421
EAN:7316572057063


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 1.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Szerokość | 2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 638/1.5-2Z
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, możliwością pracy przy dużych prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 1.5 mm |
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Szerokość | 2 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 638 |
| Materiał | stal łożyskowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie