Łożyska kulkowe zwykłe NTN 60/28ZZ/5K
NTN - Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami - 60/28ZZ/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:60/28ZZ/5K
Rubix:877451
EAN:4547359803365




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 60/28 ZZ/5K
Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, osłony po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x52x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 97 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6000 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13800 N |
| Ciężar | 0.069 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,35 Netto
/ Sztuka
zł 36,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie