Referencje
SKF:6217-2RS1/C3W64
Rubix:653563
Producent:144985
EAN:7316571667737


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6217-2RS1/C3W64
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Mocne strony
- Zintegrowane uszczelnienie wydłuża żywotność łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1807,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie