Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6204-2RS-C3

Łożysko 6204

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6204-2RS-C3
Rubix:978228
Producent:100416939
EAN:0087796293137
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6204-2RSC3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Waga w opakowaniu108 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6204
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
zł 14,75 Netto
/ Sztuka
zł 18,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie