Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61903-2Z>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61903-2Z>N
Rubix:2702004
Producent:0856072310000
EAN:4064328075306
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61903-2Z>N


Zaprojektowane, aby zapewnić płynną i niezawodną pracę, to łożysko kulkowe FAG oferuje optymalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, jednocześnie minimalizując straty związane z tarciem. Jego system uszczelnienia zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, wydłużając tym samym okres eksploatacji i redukując wymagania konserwacyjne.

Funkcje:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane do pracy przy dużych prędkościach, zachowując niskie tarcie. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają ubytki smaru. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobry kompromis między zdolnością przenoszenia obciążeń a płynnością ruchu. Wykonanie z wysokogatunkowej stali zapewnia dużą odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, gwarantując niezawodną i długotrwałą pracę.

Konserwacja:
To łożysko jest trwale nasmarowane wysokowydajnym smarem, co eliminuje potrzebę ponownego smarowania i obniża koszty konserwacji. Zalecane są regularne kontrole w celu wykrycia ewentualnych objawów uszkodzenia, takich jak wahania temperatury, hałas czy nieprawidłowe drgania. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne, aby zachować integralność łożyska i wydłużyć jego żywotność.

Uszczelnienie:
Łożysko wyposażone jest w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przeciwko zanieczyszczeniom średniej wielkości (wióry, włókna, żwir itp.). Ten projekt pomaga ograniczyć wtargnięcie cząstek i zachować jakość wewnętrznego smaru. Wąska szczelina między osłonami a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie, zapewniając dobrą ochronę przed zanieczyszczeniami. Jednak ta konfiguracja oferuje ograniczoną odporność na wilgoć i czynniki korozyjne.

Informacje o marce:
FAG jest marką Grupy Schaeffler, światowego lidera w dziedzinie łożysk i systemów przeniesienia napędu. Z ponad 140-letnim doświadczeniem marka jest rozpoznawalna ze względu na jakość i niezawodność swoich produktów, które zostały zaprojektowane dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszynowego. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, oferując zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.

Kluczowe korzyści:
- Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed większymi zanieczyszczeniami.
- Nasmarowane na stałe; nie wymaga ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja oferująca wysoką odporność na uderzenia i obciążenia punktowe.

Zastosowania:
To łożysko jest idealne dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośnikowych i urządzeniach do obsługi materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ciągłych obciążeń. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki eksploatacji. W przemyśle motoryzacyjnym stosowane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Jest również wysoko cenione w obrabiarkach, przekładniach przemysłowych i urządzeniach gospodarstwa domowego, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość7 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria619
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość odniesienia17800 rpm
Prędkość graniczna29000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2560 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4590 N
zł 24,53 Netto
/ Sztuka
zł 30,17 Brutto
  • Dostępny