Referencje
QL:6015 ZZ
Rubix:250840
Producent:6015 ZZ

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6015 ZZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny