Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6906LLU/5K
NTN - Łożysko kulkowe głębokorowkowe - 6906LLU/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6906LLU/5K
Rubix:958531
EAN:4547359006735




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6906LLU/5K
Łożysko kulkowe głębokorowkowe, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, uszczelnienia kontaktowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 54 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6900 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,06 Netto
/ Sztuka
zł 68,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie