Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6313-M-C3

63..-C-M

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6313-M-C3
Rubix:200316
EAN:4012802596816
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6313-M-C3


Łożysko kulkowe zwykłe

Mocne strony

• Single-row ball design: ensures balanced load distribution, improving the bearing’s stability and service life in many applications.
• Solid brass cage: reinforces the assembly’s strength, ensuring increased durability.
• Open design: promotes heat dissipation, making this bearing ideal for high-temperature environments.
• C3 radial clearance: allows for better compensation for thermal expansion. This makes the bearing particularly suitable for applications operating at higher temperatures.

Zastosowania

Its open design is perfectly suited for environments with low exposure to contaminating particles and equipped with additional protective measures. Furthermore, this bearing delivers outstanding performance in machines operating under a variety of conditions.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria63
Koszmosiądz
  • Termin dostawy na zapytanie