Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6407ZZ/2AS

NTN - Łożysko kulkowe głębokorowkowe - 6403ZZ/2AS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:6407ZZ/2AS
Rubix:367679
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6407 ZZ/2AS


Głębokorowkowe łożysko kulkowe, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, osłony po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x100x25 mm
Waga Logistyczna980 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6400
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr55 N
Ciężar0.96 kg
  • Termin dostawy na zapytanie