Łożyska kulkowe zwykłe SNR 4201A

SNR - Łożysko kulkowe wahliwe - 4200.A

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:4201A
Rubix:290852
Producent:4201.A
EAN:3413520100872
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4201.A


Łożysko kulkowe poprzeczne dwurzędowe, bez szczeliny wypełniającej, koszyk poliamidowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria4200
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia19000 rpm
Prędkość graniczna22000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9400 N
Ciężar0.053 kg
53,28 Netto
/ Sztuka
65,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie