Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego NTN K40X45X27
NTN - Łożysko igiełkowe - K40X45X27
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:K40X45X27
Rubix:798836
EAN:4547359093957




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko K40X45X27
Łożysko igiełkowe, zespół koszyka, koszyk stalowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 45x45x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 55 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Seria | k |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 72500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,78 Netto
/ Sztuka
zł 21,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie