Łożyska baryłkowe NTN 23132.EAKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 23132.EAKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23132.EAKW33C3
Rubix:3135489
EAN:3413521058844
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23132EAKW33C3


Łożysko baryłkowe samonastawne, koszyk tłoczony ze stali, rówek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar19.5 kg
Prędkość odniesienia1800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1580000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1800 N
  • Termin dostawy na zapytanie