Referencje
SKF:22317 EKJA/VA405
Rubix:11731
Producent:87720
EAN:7316570071672





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22317 EKJA/VA405
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7129 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Prędkość graniczna | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 620 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 577 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1765,67 Netto
/ Sztuka
zł 2171,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie