Łożyska baryłkowe SKF 24128 CCK30/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24128 CCK30/W33
Rubix:650322
Producent:36736
EAN:7316577016485
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość85 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24128 CCK30/W33


Łożyska walcowe samonastawne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)85x225x225 mm
Waga Logistyczna12500 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość85 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1600 rpm
Prędkość graniczna2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1160 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr796 N
zł 4645,16 Netto
/ Sztuka
zł 5713,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie