Łożyska baryłkowe Timken 23048KEMW33C08
Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:23048KEMW33C08
Rubix:3133396
Producent:190027015
EAN:0087796188518







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23048KEMW33C08
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4252,95 Netto
/ Sztuka
zł 5231,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie