Łożyska baryłkowe NTN 23034EAW33

NTN - Łożysko wałeczkowo-sferyczne - 23034.EAW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23034EAW33
Rubix:3135374
Producent:23034.EAW33
EAN:3413521059445
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23034EAW33


Łożysko wałeczkowo-sferyczne, tłoczony koszyk stalowy, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar12.67 kg
Prędkość odniesienia2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1240000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2200 N
  • Termin dostawy na zapytanie