Referencje
RHP:7004CTRDULP3
Rubix:351361
Producent:7004CTRDULP3 R
EAN:00029176616792


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7004 CTRDULP3
Zestaw łożysk wrzeciona (zestaw = 2 sztuki) RHP
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 138 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7004c |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 595,48 Netto
/ Zestaw
zł 732,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie