Łożyska baryłkowe NSK 24092CAME4C3
NSK Łożysko baryłkowe samonastawne: 24092 Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:24092CAME4C3
Rubix:3021283
Producent:24092CAME4C3 N
EAN:00029176529757






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 460 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 680 mm |
| Szerokość | 218 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24092CAME4C3
NSK łożyska baryłkowe samonastawne mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a oprawą. Te łożyska opierają się zatarciu oraz zużyciu pomimo ciągłych drgań, niewspółosiowości i udarowych obciążeń. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 269000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 460 mm |
| Średnica zewn. | 680 mm |
| Szerokość | 218 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 430 rpm |
| Prędkość graniczna | 430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9950000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4500000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58 978,19 Netto
/ Sztuka
zł 72 543,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie