Zespół opraw z podstawą nośną RHP BT35A

Napinacz taśmy przenośnika RHP BT

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:BT35A
Rubix:663230
Producent:BT35A R
EAN:00747023001170
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość36.13 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy BT35A


BT35A - RHP żeliwna jednostka napinacza taśmy przenośnikowej - średnica 35mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2300 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość36.13 mm
Materiałżeliwo
Typjednostka napinacza taśmy przenośnikowej
Całkowita szerokość łożyska36.13 mm
Długość274 mm
Seriabt
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Ciężar2.3 kg
zł 252,57 Netto
/ Sztuka
zł 310,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie