Zespół opraw z podstawą nośną SKF TU 35 FM

Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TU 35 FM
Rubix:11622
Producent:27998
EAN:7316571054100
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość146 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TU 35 FM


Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą naciągową składające się z łożyska kulkowego samonastawnego bazującego na uszczelnionym łożysku kulkowym zwykłym, zamontowanego w oprawie z żeliwa szarego. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.

Mocne strony

- Przeznaczony do obrotów naprzemiennych
- Szybki i łatwy montaż na wał
- Kompensuje początkowe, statyczne niedokładności ustawienia
- Długa żywotność
- Zmniejszony poziom hałasu i drgań

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47,9x129x70 mm
Waga Logistyczna1518 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość146 mm
Materiałżeliwo
Typnapinacz
Całkowita szerokość łożyska38.9 mm
Długość171 mm
Szerokość wewnętrzna89 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25500 N
Średnica zewn.129 mm
zł 266,59 Netto
/ Sztuka
zł 327,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie