Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT207CO

Na zdjęciach oprawa łożyskowa samonastawna jest przedstawiona z jedną osłoną otwartą i jedną zamkniętą. Wybrany produkt jest wyposażony w dwie osłony otwarte.

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT207CO
Rubix:3147736
EAN:3413529552030
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.72 mm
Szerokość42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT207CO


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Seria JIS i ISO w jednoczęściowym wykonaniu
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje Państwu wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.72 mm
Szerokość42.9 mm
Średnica zewn.35 mm
557,35 Netto
/ Sztuka
685,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie