Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT209-28CO
Na zdjęciach łożysko samonastawne przedstawione jest z otwartą i zamkniętą pokrywą. Produkt, który Państwo wybrali, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT209-28CO
Rubix:3147745
EAN:3413529552245




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT209-28CO
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny, bezobsługowy smar, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny, bezobsługowy smar, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfel SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfel SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 44.45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 710,6 Netto
/ Sztuka
zł 874,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie