Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT204CO
Na obrazach łożysko samonastawne jest przedstawione z pokrywą otwartą i pokrywą zamkniętą. Produkt, który wybrałeś, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT204CO
Rubix:3147712
EAN:3413529552009




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT204CO
Łożyska samonastawne z licznymi opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny do pakowania, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 277,85 Netto
/ Sztuka
zł 341,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie