Referencje
SNR:EXT320
Rubix:3147664
Producent:EXT.320
EAN:3413529544004




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXT320
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ext300 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 140000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 171600 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Ciężar | 32.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1585,03 Netto
/ Sztuka
zł 1949,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie