Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R165HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09R165HM
Rubix:871254

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=165mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Długość | 165 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,28 Netto
/ Sztuka
zł 85,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie