Referencje
Hiwin:EGR15R195H
Rubix:433360

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=195mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 195 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,82 Netto
/ Sztuka
zł 80,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie