Referencje
Hiwin:EGR15T255H
Rubix:430178

Szczegóły produktu : Szyna EGR15T klasa H L=255mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 255 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,34 Netto
/ Sztuka
zł 82,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie