Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR05R38HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR05R38HM
Rubix:1625887
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość5 mm
Długość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR05R klasa HM L=38mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość5 mm
Długość38 mm
Wysokość3.6 mm
Wielkość5 mm
Odległość od środka do środka15 mm
28,64 Netto
/ Sztuka
35,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie