Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR25R1600H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR25R1600H
Rubix:1948444
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość1600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R H L=mm L=1600mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość1600 mm
Wysokość18 mm
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
662,78 Netto
/ Sztuka
815,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie