Łożyska kulkowe zwykłe NSK 63/28

Miniaturowe łożyska kulkowe NSK: 63.. Seria

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:63/28
Rubix:210640
Producent:63/28 N
EAN:00029176065248
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 63/28


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Deep groove ball bearing 619, main dimensions according to DIN 625-1

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna288 g
Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63/28..
Koszstal
Prędkość graniczna10000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr26700 N
45,74 Netto
/ Sztuka
56,26 Brutto
  • Dostępny