Referencje
Festo:SLT-10-20-P-A
Rubix:1702905
Producent:170555
EAN:4052568139292

Informacje techniczne
| Typ | mini suwak |
|---|---|
| Średnica cylindra | 10 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Jednostka mini SLT-10-20-P-A
Mini prowadnica SLT-10-20-P-A z precyzyjną prowadnicą kulkową o dużej wytrzymałości i regulowanymi ogranicznikami krańcowymi. Skok=20 mm, Regulowany zakres pozycji końcowej/długość=4 mm, Średnica tłoka=10 mm, Tryb pracy jednostki napędowej=jarzmo, Amortyzacja=P: Elastyczne pierścienie/płyty amortyzujące na obu końcach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 388,19 g |
|---|---|
| Typ | mini suwak |
| Średnica cylindra | 10 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie