Napęd liniowy Festo EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Siłownik liniowy ze śrubą kulową

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:2922395
Producent:3013393
EAN:4052568268336
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik liniowy ze śrubą kulową
Średnica cylindra70 mm
Skok cylindra600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Napęd ze śrubą EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK


oś wrzecionowa EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK z prowadnicą na łożyskach kulkowych z recyrkulacją Skok roboczy=600 mm, Rozmiar=70, Zapas skoku=0 mm, Średnica wrzeciona=12 mm, Skok wrzeciona=10 mm/U

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik liniowy ze śrubą kulową
Średnica cylindra70 mm
Skok cylindra600 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość70
7687,46 Netto
/ Sztuka
9455,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie