Napęd liniowy Festo DGSL-25-80-PA

Jednostka mini DGSL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DGSL-25-80-PA
Rubix:2920497
Producent:544035
EAN:4052568183783
DGSL-25-80-PA Mini slide

Informacje techniczne

Typjednostka mini
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Jednostka mini DGSL-25-80-PA


Jednostka mini DGSL marki FESTO to kompaktowy siłownik pneumatyczny zaprojektowany z myślą o precyzyjnych i szybkich ruchach liniowych w ograniczonej przestrzeni. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym znajduje szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, zwłaszcza tam, gdzie liczy się dokładność i oszczędność miejsca.
Jednostka mini DGSL

Mocne strony

Bardzo kompaktowa budowa – idealna do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
Wysoka precyzja pozycjonowania – dzięki prowadnicy tłoczyska
Szeroki zakres konfiguracji – różne długości skoku, średnice i opcje montażu
Łatwa integracja z innymi komponentami FESTO – np. chwytakami, czujnikami
Niskie zużycie powietrza – co przekłada się na efektywność energetyczną

Zastosowania

Systemy pick-and-place
Linie montażowe
Zautomatyzowane laboratoria
Maszyny pakujące i etykietujące
Mikromontaż i elektronika

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4560 g
Typjednostka mini
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra80 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość32
3260,41 Netto
/ Sztuka
4010,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie