Napęd liniowy Festo EGSS-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA

Mini jednostka suwakowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:EGSS-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:2920678
Producent:8083816
EAN:4052568457709
brand logo

Informacje techniczne

Typelektryczna mini-jednostka ślizgowa
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół jednostki mini EGSS-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA


Prostota pneumatyki została teraz po raz pierwszy połączona z zaletami automatyki elektrycznej dzięki Simplified Motion Series. Te zintegrowane napędy są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących elektrycznej alternatywy do bardzo prostych zadań związanych z ruchem i pozycjonowaniem pomiędzy dwoma mechanicznymi pozycjami końcowymi, ale którzy nie chcą procesu uruchamiania tradycyjnych systemów napędów elektrycznych, który często może być dość skomplikowany.

Mocne strony

•Brak zewnętrznego serwonapędu
Dwie opcje sterowania zintegrowane standardowo
Kompletne rozwiązanie do prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
Uproszczone uruchomienie
Uruchomienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy
Bardzo wysokiej jakości śruba kulowa o niskim tarciu wewnętrznym
Sztywne, o dużej nośności i precyzyjne prowadzenie liniowe do pochłaniania sił bocznych i zwiększonej ochrony przed obrotem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typelektryczna mini-jednostka ślizgowa
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra75 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
5163,62 Netto
/ Sztuka
6351,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie