Napęd liniowy SMC MGF63-50

Tabela przewodnika

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGF63-50
Rubix:2641596
Producent:MGF63-50
EAN:3618035931632
brand logo

Informacje techniczne

Typtabela przewodnika
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół unoszony z prowadzeniem MGF63-50


Stoły prowadzące serii MGF to niskoprofilowe, kompaktowe siłowniki, które wykorzystują dużą koncentryczną tuleję prowadzącą, aby zapewnić doskonałą odporność na obciążenia mimośrodowe. Montaż jest możliwy z 2 kierunków. Wbudowany nieobrotowy mechanizm zapobiega obracaniu się blatu stołu. Rowki teowe znajdują się na 3 powierzchniach korpusu MGF (z wyjątkiem powierzchni portu), umożliwiając montaż różnych wsporników. Opcjonalne przełączniki automatyczne można zamontować na 4 powierzchniach korpusu.
Bore Size: 63mm
Port Thread: Rc
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typtabela przewodnika
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra50 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość63
4164,63 Netto
/ Sztuka
5122,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie