Referencje
SMC:MGPL20-100A
Rubix:338006
Producent:00004434
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPL20-100A
MGP został zaprojektowany do zastosowań narażonych na duże obciążenia boczne, takich jak manipulacja materiałami, podnoszenie i zatrzymywanie. Siłownik ma ultraskompaktową konstrukcję poprzez zintegrowanie korpusu siłownika z korpusem prowadnicy. Wraz ze wzrostem długości skoku wzrasta również długość prowadnicy, co dodatkowo poprawia zdolność prowadzenia obciążeń siłownika. Konwencjonalnie zaprojektowane siłowniki prowadzone mają stałą długość prowadzenia, co drastycznie zmniejsza zdolność przenoszenia obciążeń bocznych w miarę zwiększania długości skoku. MGP jest najnowszą generacją siłowników prowadzących i oferuje wyższą nośność, dłuższe skoki, 2 miejsca na otwory przyłączeniowe, rowki montażowe dla czujnika po obu stronach oraz bardziej uniwersalny montaż na rowku typu T niż w serii MGQ. Opcje wykonań specjalnych dla tej serii obejmują regulowane amortyzatory pneumatyczne, wzmocnione kolumny, wersję bez miedzi, wysoką temperaturę i niską prędkość.
Mocne strony
MGP został zaprojektowany do zastosowań narażonych na duże obciążenia boczne, takich jak manipulacja materiałami, podnoszenie i zatrzymywanie. Siłownik ma ultraskompaktową konstrukcję poprzez zintegrowanie korpusu siłownika z korpusem prowadnicy. Wraz ze wzrostem długości skoku wzrasta również długość prowadnicy, co dodatkowo poprawia zdolność prowadzenia obciążeń siłownika. Konwencjonalnie zaprojektowane siłowniki prowadzone mają stałą długość prowadzenia, co drastycznie zmniejsza zdolność przenoszenia obciążeń bocznych w miarę zwiększania długości skoku. MGP jest najnowszą generacją siłowników prowadzących i oferuje wyższą nośność, dłuższe skoki, 2 miejsca na otwory przyłączeniowe, rowki montażowe dla czujnika po obu stronach oraz bardziej uniwersalny montaż na rowku typu T niż w serii MGQ. Opcje wykonań specjalnych dla tej serii obejmują regulowane amortyzatory pneumatyczne, wzmocnione kolumny, wersję bez miedzi, wysoką temperaturę i niską prędkość.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy z prowadnicami mgpl20-100a |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie