Siłownik kontaktowy SMC MGPA100TF-200Z
MGP-Z (ø40 do ø100), kompaktowy siłownik prowadzący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MGPA100TF-200Z
Rubix:2982728
Producent:MGPA100TF-200Z

Informacje techniczne
| Typ | kompaktowy siłownik prowadzący |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 200 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPA100TF-200Z
Kompaktowy siłownik prowadzący; Średnice (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 400 mm; Różne możliwości montażu.
Mocne strony
Do wyboru są 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, tuleja kulkowa oraz precyzyjna tuleja kulkowa. Kompaktowość i lekkość; Średnice otworów: 40, 50, 63, 80, 100 (mm); Skoki od 10 do 400 mm (w zależności od średnicy otworu); Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż górny, montaż boczny, montaż dolny oraz montaż boczny w rowku teowym; Przełączniki automatyczne można montować na 2 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kompaktowy siłownik prowadzący |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 200 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5510,69 Netto
/ Sztuka
zł 6778,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie