Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A100TF-15DCZ

Kompaktowy siłownik CQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2A100TF-15DCZ
Rubix:2989028
Producent:00813959
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A100TF-15DCZ


Po przeprowadzeniu przeglądu popularnej serii kompaktowych cylindrów CQ2 inżynierowie SMC z działu badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę cylindrów, aby zapewnić jeszcze większą wydajność i więcej opcji cylindrów. Główną różnicą między nową gamą CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu przełączników automatycznych oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie cylindry CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki, w których można zamontować przełączniki automatyczne na wszystkich czterech bokach cylindra bez konieczności stosowania wsporników. W przypadku cylindrów o mniejszych średnicach, od 12 do 25 mm, w nowej konstrukcji korpusu również zastosowano rowki, które umożliwiają montaż przełączników automatycznych bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi łatwymi w montażu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.

Mocne strony

• Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy
• Możliwość automatycznego przełączania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra15 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
595,36 Netto
/ Sztuka
732,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie