Siłownik kontaktowy Festo ADN-32-15-I-PPS-A
Siłownik kompaktowy ADN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADN-32-15-I-PPS-A
Rubix:2918374
Producent:572647
EAN:4052568102548

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy adn |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-32-15-I-PPS-A
Seria ADN marki FESTO to jedna z najbardziej uniwersalnych i szeroko stosowanych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 21287. Dzięki swojej modułowej budowie i szerokiej gamie wariantów, siłowniki ADN są wykorzystywane w niemal każdej gałęzi przemysłu.
Siłownik kompaktowy ADN
Mocne strony
Kompaktowa konstrukcja
Bogata gama wariantów
Łatwy montaż
Bogata gama wariantów
Łatwy montaż
Zastosowania
Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne i linie produkcyjne
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni
Maszyny specjalne i linie produkcyjne
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 274 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy adn |
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 242,94 Netto
/ Sztuka
zł 298,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie