Pas napędowy HTD Mecaline 460-5M-25
Mecaline HTD pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:460-5M-25
Rubix:2480594
EAN:3660338507762


Informacje techniczne
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 460 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 460-5M-25 mm
Paski zębate Mecaline HTD o skoku 5M są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań napędów synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
460 mm (długość) x 5M (skok) x 25 mm (szerokość)
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, brak konieczności smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania w napędach synchronicznych, przekazywaniu mocy lub przenoszeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 460 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 92 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie