Referencje
Optibelt:920 8M 85
Rubix:386732
Producent:1921686
EAN:4014486054569





Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 920 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 920-8M-85 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 920 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 115 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie