Referencje
Gates:GT3 246 3MGT 9
Rubix:613905
Producent:940053307
EAN:5414465314988


Informacje techniczne
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 246 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 246-3MGT-9 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 246 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 82 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,14 Netto
/ Sztuka
zł 55,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie