Części zamienne do instalacji pneumatycznych Festo FMA-50-16-1/4-EN
Manometr kołnierzowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:FMA-50-16-1/4-EN
Rubix:2600195
Producent:159600
EAN:4052568071660

Informacje techniczne
| Typ | manometr kołnierzowy |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Manometr Kołnierzowy FMA-50-16-1/4-EN 159600
Manometr kołnierzowy FMA-50-16-1/4-EN Z wyświetlaczem w barach i psi. Zakres wskazań [bar]=0 - 16 bar, Zgodny z normą=EN 837-1, Nominalny rozmiar manometru=50, Konstrukcja=Manometr z rurką Bourdona, Typ montażu=Montaż na panelu przednim
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 111 g |
|---|---|
| Typ | manometr kołnierzowy |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Materiał | ps (obudowa); san (wziernik); abs (pokrętło) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 168,85 Netto
/ Sztuka
zł 207,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie