Części zamienne do instalacji pneumatycznych Festo MA-27-10-M5
Manometr
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MA-27-10-M5
Rubix:1197799
Producent:526323
EAN:4052568047047

Informacje techniczne
| Typ | manometr |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Manometr MA-27-10-M5 526323
Manometr MA-27-10-M5 z ciśnieniem wyświetlanym w barach. Zakres wskazań [bar] = 0–10 barów, zgodność z normą = EN 837-1, nominalny rozmiar manometru = 27, konstrukcja projektowa = rurka manometryczna, typ montażu = instalacja w linii
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33x35x33 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14,42 g |
| Typ | manometr |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Materiał | pa (obudowa);ps (okno kontrolne);mosiądz (czop przykręcany) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie