Części zamienne do instalacji pneumatycznych Festo MA-50-2,5-1/4-EN

Manometr

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:417281
Producent:162837
EAN:4052568036614
MA-50-2,5-1/4-EN Pressure gauge

Informacje techniczne

Typmanometr
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe2.5 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Manometr MA-50-2.5-1/4-EN


Manometr MA-50-2,5-1/4-EN Z wyświetlaczem w barach i psi. Zakres wskazań [bar]=0 - 2,5 bar, Zgodny z normą=EN 837-1, Nominalny rozmiar manometru=50, Konstrukcja=Manometr z rurką Bourdona, Typ montażu=Instalacja liniowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)55x55x55 mm
Waga Logistyczna82,28 g
Typmanometr
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe2.5 bar
Materiałabs (obudowa); ps (okienko inspekcyjne); mosiądz (przykręcany czop)
82,64 Netto
/ Sztuka
101,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie