Uszczelnienia tłoków Trelleborg PT0000140-T46N
Uszczelnienia tłoków Trelleborg
Zobacz informacje techniczneReferencje
Trelleborg:PT0000140-T46N
Rubix:1305978
Szczegóły produktu : Uszczelnienie PT0000140-T46N
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 9.1 mm |
| Wysokość | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie